REALA

REALA - アサヒペンREALA - アサヒペンREALA - アサヒペンREALA - アサヒペンREALA - アサヒペンREALA - アサヒペンREALA - アサヒペンREALA - アサヒペン
(9件のレビュー)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。

用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※換気をよくして作業を行ってください。
※貼る面にほこり、油汚れなどがついていると接着しませんので、きれいに拭き取ってから貼ってください。
※位置合わせは充分に確認して、一度で貼るようにしてください。(下地の素材が弱い場合は、貼り直したりシートをはがす際に表面がはがれる場合があります。)
※フローリングの継ぎ目や段差のある部分はシートが充分に接着せず浮き上がることがあります。
※低温時は接着しにくい場合がありますので、気温10℃以上でご使用ください。
※シートをはがす際、下地に粘着剤が残ることがあります。
※粘着剤が残った場合は下地を傷つけないことを確認の上、アルコールや粘着剤落としで取り除いてください。
全36種類を絞り込む
シート幅(cm)
シート長さ(m)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
シート幅(cm)
シート長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18864457RL-1RL-1100.9
610
468
515(税込)
当日出荷
18864466RL-2RL-2100.9
610
468
515(税込)
当日出荷
18864475RL-3RL-3100.9
610
468
515(税込)
当日出荷
18864484RL-4RL-4100.9
610
468
515(税込)
当日出荷
18864493RL-5RL-5100.9
610
468
515(税込)
当日出荷
18864502RL-6RL-6100.9
610
468
515(税込)
当日出荷
18864448RL-11RL-11300.9
1,100
899
989(税込)
当日出荷
18864396RL-12RL-12300.9
1,100
899
989(税込)
当日出荷
18864405RL-13RL-13300.9
1,100
899
989(税込)
当日出荷
18864414RL-14RL-14300.9
1,100
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
18864423RL-15RL-15300.9
1,100
899
989(税込)
当日出荷
18864432RL-16RL-16300.9
1,100
899
989(税込)
当日出荷
18864274RL-21RL-21450.9
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18864283RL-22RL-22450.9
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18864292RL-23RL-23450.9
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18864308RL-24RL-24450.9
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18864317RL-25RL-25450.9
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18864326RL-26RL-26450.9
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18864168RL-31RL-31900.9
2,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
18864177RL-32RL-32900.9
2,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
18864186RL-33RL-33900.9
2,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
18864195RL-34RL-34900.9
2,640
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
18864152RL-35RL-35900.9
2,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18864204RL-36RL-36900.9
2,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
18864387RL-S15-1RL-S15-14515
18,150
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
18864335RL-S15-2RL-S15-24515
18,150
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
18864344RL-S15-3RL-S15-34515
18,150
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
18864353RL-S15-4RL-S15-44515
18,150
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18864362RL-S15-5RL-S15-54515
18,150
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18864378RL-S15-6RL-S15-64515
18,150
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18864213RL-W15-1RL-W15-19015
36,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18864222RL-W15-2RL-W15-29015
36,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18864238RL-W15-3RL-W15-39015
36,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
18864247RL-W15-4RL-W15-49015
36,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18864256RL-W15-5RL-W15-59015
36,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18864265RL-W15-6RL-W15-69015
36,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800~/税込¥880~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 社内キッチンのリメイクに使用しました

高級感がでて素敵なキッチンに変わりました.
これで気持ちよく水仕事ができます。

2025-02-11
用途: 壁の部分補修
たなか総合技術研究所

リピート買いです。アパートの居室の壁の部分補修に使ってみました。全面張り替えは費用がかかるので部分補修に使ってみました。施工も簡単で良い商品です。柄も多数有り色々に対応出来、仕上がりも遜色ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 18864414
2023-03-31
用途: 洗面所の床下
サービス業

曲がっても張り直しができて,きれいに仕上がりました。

対象商品 : 18864432
2022-09-19
用途: 家屋メンテ

「REALA」と言うとおりリアルな質感、作業性の良さ共に優れた品と思います。アサヒペンは信頼できる感じです。大判(90cm×2m)の「メイクアップシート」も良い。

対象商品 : 18864326
2021-05-15
用途: 木製ディスプレイ台のリペア
教育・研究機関

長く使用している木製の台のキズが目立ってきたので、同じような木目のこちらで表面を全て覆ってリペアしました。
適度な張りがあり、仕上がりもすごく綺麗で、近づかないとシートが貼ってあると分からないぐらいです。

対象商品 : 18864168
2020-10-24
用途: アート制作
その他業種

版画制作ように使用しています。腐食防止に丁度良いです。

対象商品 : 18864448
2020-05-21
用途: 床の補修
株式会社洗い屋本舗サービス業

扱い易く、粘着性もある。耐久性はまだ不明だが以前使ったものは満足している。

対象商品 : 18864484
2019-12-19
用途: キッチン引き出しの補修
製造業

水を頻繁に使うためキッチン引き出し表面のデコラが剥がれ、補修に使いました。木目方向はデコラが縦なのにREALAは横で、色調も若干合いませんが、補修用なので仕方がないと思います。しっかり簡単に貼り付けられ機能面で支障はありません。幅方向のサイズ、色調をもっと増やしてもらえればありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする