直流インバーター溶接機
単相200V専用溶接機。
溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
デジタル表示でより細やかな設定が可能。
160Aに比べ小型・軽量。
電撃防止機能付
- トラスコ品番
- 826-5849
- 質量(kg)
- 7.3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 140×380×280
- 定格容量
- 5.4
- 使用率(%)
- 40
- 適合電線(mm2)
- 4×3芯×2m
- 定格入力(kVA)
- 8
- 機能
- 電撃防止機能(溶接ホルダーとアースホルダー間に出力される電圧による感電を防止するもので、特に高所作業において電撃による転落などを防止するために溶接休止時の出力電圧を30V以下に切り替える機能です。
- 適合溶接棒(mm)
- Φ2.0~3.2
- 定格負荷電圧(V)
- 36
- 適合母材
- 1.0~7.0mm
- 無負荷電圧(V)
- 24/73
- 入力電圧範囲(V)
- 180~220
- 内容量
- 1台
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17










