インバーター直流溶接機

インバーター直流溶接機 - 日動工業

軽量・コンパクト持ち運びに便利。
手軽に出張工事。電撃防止機能付

トラスコ品番
826-5848
質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×480×307
定格容量
5.3
使用率(%)
40
適合電線(mm2)
4×4芯×2m
定格入力(kVA)
7.6
機能
電撃防止機能(溶接ホルダーとアースホルダー間に出力される電圧による感電を防止するもので、特に高所作業において電撃による転落などを防止するために溶接休止時の出力電圧を30V以下に切り替える機能です。(本機は18V以下に設定しています)
適合溶接棒(mm)
Φ4.0迄
定格負荷電圧(V)
24~26
適合母材
2.0~12.0mm
無負荷電圧(V)
24
入力電圧範囲(V)
400~480
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18823945NA-440V-180A-N
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする