CHINO(チノー)
CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙
用途
EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm
入力種類
直流電圧
全幅(mm)
200
全長(m)
20
目盛(mm)
(時間)25
目盛仕様
目盛数字:0~100
最小目盛
1
有効記録幅(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(3冊×5箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18824067
EH01001
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください