曜日別特売

CHINO EL,KLシリーズ記録紙

CHINO EL,KLシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO EL,KLシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO EL,KLシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO EL,KLシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO EL,KLシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)
用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(3冊×5箱)
全7種類を絞り込む
目盛仕様
7種類すべて表示中
注文コード
品番
入力種類
目盛仕様
最小目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824846EL05014測温抵抗体目盛数字:0~50℃1
10,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
18824855EL05052測温抵抗体目盛数字:0~100℃2
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18824864EL05034測温抵抗体目盛数字:0~150℃2
10,000
9,598
10,558(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
18824873EL05047熱電対 E/ T、測温抵抗体目盛数字:0~200℃5
10,000
9,598
10,558(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
18824882EL05048測温抵抗体目盛数字:0~500℃10
10,000
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
18824898EL05035測温抵抗体目盛数字:-20~80℃2
10,000
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
18824907EL05006測温抵抗体目盛数字:-50~50℃2
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする