曜日別特売

CHINO ELシリーズ記録紙

CHINO ELシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO ELシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO ELシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO ELシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO ELシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO ELシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO ELシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO ELシリーズ記録紙 - CHINO(チノー)
(3件のレビュー)
用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)100全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(3冊×5箱)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛仕様
最小目盛
入力種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825004EMA003目盛数字:0~3005-
10,000
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
18825013EL42003---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18825022EM102---
10,000
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
18825038EM101N---
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
18825047EM150N---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825056EM208A目盛数字::0~200℃-熱電対 K
10,000
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
18825065EM221目盛数字::0~250℃5熱電対 K
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18825074EM207目盛数字:0~300℃5熱電対 K
10,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
18825083EM206目盛数字:0~400℃5熱電対 K
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
18825092EM205目盛数字:0~500℃-熱電対 K
10,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
18825108EM204目盛数字:0~600℃10熱電対 K
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18825117EM203目盛数字:0~800℃10熱電対 K
10,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
18825126EM202目盛数字:0~1000℃20熱電対 K
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18825135EM201目盛数字:0~1200℃20熱電対 K
10,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
18825144EM250---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825153EM303---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825162EM302---
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
18825178EM301---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825187EM352N---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825196EM402N---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18825205EM401---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825214EM506---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825223EM545目盛数字:0~200℃5熱電対 E
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
18825232EM507---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825248EM557---
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825257EL05007目盛数字:-50~150℃5測温抵抗体
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18825108
2023-03-30
用途: 炉内温度の記録をとるのに使用。
有限会社江東高周波工業

記録計専用の記録紙なのでこちらを使っています。
交換する時に在庫がないのがわかり急いで15時ギリギリに注文したところ、翌日の午前中には届きました。
大変助かりました。今回はモノタロウさんの物流システムに5星★をつけたくレビューしました。

対象商品 : 18825126
2021-04-26
用途: 機械の記録紙として
製造業

長年使っています。
今まで商社を通して購入していましたが、納期が掛かるのと送料がかかるので、ネットで探したところこちらで見つけました。助かっています。

対象商品 : 18825117
2016-08-16
用途: チャート記録
有限会社新興高周波工業所製造業

メーカー純正品なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする