CHINO(チノー)
CHINO ES600シリーズ記録紙
(2件のレビュー)
用途
ES600シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm
有効記録幅(mm)
60
全幅(mm)
73.5
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(3冊×5箱)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18825266
ES001
リニア目盛 目盛数字:0~10
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
18825275
ES013
リニア目盛 目盛数字:0~14
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
18825284
ES005
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18825293
ES012
リニア目盛 目盛数字:0~100
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
18825302
ES102
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
18825318
ES101
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18825327
ES209
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18825336
ES207
熱電対 K 目盛数字:0~300℃
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
18825345
ES204
熱電対 K 目盛数字:0~600℃
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18825354
ES203
熱電対 K 目盛数字:0~800℃
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
18825363
ES201
熱電対 K 目盛数字:0~1200℃
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18825372
ES307
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18825388
ES306
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825397
ES404
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18825406
ES406
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
18825415
ES501
熱電対 E 目盛数字:0~200℃
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
18825424
ES503
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825433
ES6606
測温抵抗体 Pt100・JPt100 目盛数字:0~50℃
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
18825442
ES6605
測温抵抗体 Pt100・JPt100 目盛数字:0~100℃
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
18825458
ES6604
測温抵抗体 Pt100・JPt100 目盛数字:0~150℃
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
18825467
ES6603
測温抵抗体 Pt100・JPt100 目盛数字:0~200℃
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
18825476
ES6602
測温抵抗体 Pt100・JPt100 目盛数字:0~300℃
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
18825485
ES6619
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
18825494
ES6620
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18825503
ES6621
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18825512
ES6611
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
18825528
ES6610
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18825537
ES6615
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください