曜日別特売

スペースアーム

スペースアーム - HAMACOスペースアーム - HAMACO

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。

昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50動力手動油圧式内容量1本
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※定期的にネジ・ボルト・ナットの締付け確認をして緩んでいた場合、締直してください。
※割れ、欠け、摩擦、変形等が認められた場合は、使用しないでください。
※火気には近づけないでください。塗装が焼ける恐れがあります。
※積載荷重を超えて載せないでください。
全9種類を絞り込む
全長(mm)
アーム寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
アーム寸法(mm)
取付高(mm)
リフト量(mm)
自重(kg)
操作方法
高圧ホース(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825862SPH-40641701210(旋回部)、2340(リフト部)約25001500106ポンプ回数約40回6.5
242,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825878SPH-50650202060(旋回部)、2340(リフト部)約25001500133ポンプ回数約40回6.5
256,000
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825887SPH-60660203060(旋回部)、2340(リフト部)約25001500165ポンプ回数約40回8
302,000
269,800
296,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825896SPH-70668703910(旋回部)、2340(リフト部)約25001500195ポンプ回数約40回8
319,000
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825905SPH-62660202060(旋回部)、3340(リフト部)約32002200145ポンプ回数約40回8
351,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825914SPH-82678703910(旋回部)、3340(リフト部)約32002200205ポンプ回数約40回8
416,000
349,800
384,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825853SPH-30631702340(リフト部)約2500150077ポンプ回数約40回6.5
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
18825835SPS-2512400695(旋回部)、1144(リフト部)約2500100040ポンプ回数約20回6.5
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
18825844SPS-35134001695(旋回部)、1144(リフト部)約2500100045ポンプ回数約20回6.5
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18825853SPH-30653746833SPSH-312SPH-306 スペースアーム HAMACO 53746833スペースアームHAMACO1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする