曜日別特売

古代 装飾空錠

古代 装飾空錠 - 長沢製作所古代 装飾空錠 - 長沢製作所
(7件のレビュー)
材質亜鉛合金種類レバーハンドル仕上GB適合扉厚(mm)30~40バックセット60mm内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4098587421164GBニュープレジテント空錠
31,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
4098586521364GBキャッスルジュニア
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4098586521364GB57542389JRGB-6021364GB 古代キャッスルジュニア 長沢製作所 57542389古代キャッスルジュニア長沢製作所1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40985865
2025-06-06
用途: 壊れた取手の取替
その他業種

出来るだけリーズナブルに取替たかったので、半分諦めていましたが似た商品を見つけて嬉しかったです。
サイズはぴったりではなく
多少のサイズの誤差があったので、ドアのはめ込み部分を直し、しっかり設置する事ができました。

対象商品 : 40985865
2023-09-19
用途: 同じものが壊れたので取り替えた
株式会社ビビデその他業種

実家が35年前に玄関やダイニング周りのドアをこちらのドアで揃えていました。
1枚ものの木についていました。
取手が壊れたので母がリフォーム業者にドアノブを換えてもらうように依頼したら海外製品なので無理と断られたそうです。
ネットで調べると日本製でしたので購入し、自分で付け替えることにしました。
結果、外と内のドアノブは帰られましたがドア(木)に入っているものはどう外すかが分からず、、、古いものを生かすことにいましたが少し抑えるのが甘いみたいでしたのでもう少し詳しい取説があるとありがたかったです。
とはいえ、最近のドアは空洞でスカスカなのにかなりのお値段がするので今でも売ってくださっているのがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40985865
2021-04-29
用途: 70代の素人ですが、玄関ドア空錠の取り換え
その他業種

迅速な対応・配達に感謝します。
近隣のホームセンターでは、売っていない商品でしたが、さすが色々なプロの製品を扱っている貴社と、驚きました。
説明書を読みながら、なんとか交換できそうです。本当にありがとうございました。
(改善点)としては、商品説明に、扉の厚みが、30~40mmに対応していることを記載した方が分かりやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40985874
2021-07-15
用途: 玄関ドアノブ交換
建設業・工事業

40年前の建物だったので 同じものは無いだろうと思いながらも検索しましたら
同じものが有って助かりました。
ありがとうございます。

対象商品 : 40985865
2019-09-28
用途: 壊れたドアノブの交換
製造業

片方のレバーが戻らなくなったので、同一商品を探していました。
問題なく交換できましたが、その後実店舗で展示してあった物も、同じ側のレバーの戻りが悪く、同様の現象に少し不安に…。
もう何十年も使えていたので、また長く使える事を期待します。

対象商品 : 40985865
2018-05-06
用途: 自宅の玄関ドアノブが壊れたため取替えたもの。
製造業

特に御座いませんが、とても品物が良くて満足してます。

対象商品 : 40985865
2016-05-02
用途: ドアの補修
建設業・工事業

前についていた空錠と寸法が同一であり簡単に補修出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする