たくみ
カラー坪糸 カード巻
耐久力の化繊糸。
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適。
強さ抜群、表面特殊加工で墨付きが良い。
糸の長さ(m)
40
色
オレンジ
材質
特殊加工ナイロン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)75×95
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸の太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18879017
1130
約0.30
オープン
¥
269
¥296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18879026
1140
約0.40
オープン
¥
289
¥318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18879035
1150
約0.45
オープン
¥
299
¥329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18879044
1160
約0.50
オープン
¥
319
¥351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18879053
1170
約0.55
オープン
¥
339
¥373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください