ハッピー金属
ステンレスポスト ファミール 662
(1件のレビュー)
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ)
前入れ後取出し
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
材質(本体)
SU304(ステンレス鋼材)
タイプ
埋込・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×390
対応
スタンド:642
仕上
ヘアーライン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18829003
662
¥
36,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください