ステンレスポスト ファミール 611

ステンレスポスト ファミール 611 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 611 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 611 - ハッピー金属
(1件のレビュー)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(中型サイズ)
前入れ後取出し

投函タイプ前入れ後出し材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ埋込・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×190内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕上
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18829116611490×300×190ヘアーラインスタンド:645、646
27,500
20,980
23,078(税込)
当日出荷
地域運賃
18829125611-SB490×300×190スーパーブラック(カラーステンレス)スタンド:645-SB、646-SB
34,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18829125
2024-09-24
用途: 郵便受け
その他業種

四年前にモノタロウで購入したポストを使っていたのですが
最近の配布物のサイズが大きく出し口のサイズが少し大きいファミール611に
交換することになりました
おかげでサイズの大きい配布物等の取り出しが大変スムーズになり
助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする