ハッピー金属
ステンレスポスト ファミール 686
壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ前出し
タイプ
外掛・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×200×300
対応
スタンド:645
仕上
ヘアーライン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18829177
686
扉キャッチ付、南京錠取付可能
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
18829186
686-K
ダイヤル錠
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません