曜日別特売

ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸

ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 - フジックス[縫製用品]ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 - フジックス[縫製用品]ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 - フジックス[縫製用品]ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 - フジックス[縫製用品]ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 - フジックス[縫製用品]ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 - フジックス[縫製用品]ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 - フジックス[縫製用品]ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 - フジックス[縫製用品]
(1件のレビュー)

パッチワークのピーシング、アップリケ縫いに最適な糸として開発されました。
手縫いに適した右撚りの糸で細くて強く、そして美しく縫い上がります。
インテリアにもなりそうなおしゃれな木管ボビンを使用しています。

用途パッチワーク・キルト材質ポリエステル伸度(%)12構成40s 1×2繊度(dtex)315伸長力(N)[gf]11.5[1170]内容量1箱(3巻)
関連資料:糸見本帳
全42種類を絞り込む
長さ(m)
色番
42種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188294931180-#60500403
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
188295021180-#60500103
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
188295181180-#60500131
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
188295271180-#60500112
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
188295361180-#60500125
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
188295451180-#60500284
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
188295541180-#60500402
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
188295631181-#60200401
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188295721181-#60200403
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188295881181-#6020026
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188295971181-#6020031
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188296061181-#6020035
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188296151181-#60200237
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188296241181-#6020042
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188296331181-#602003
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188296421181-#602007
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188296581181-#6020019
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188296671181-#6020014
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188296761181-#6020016
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188296851181-#60200243
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188296941181-#60200246
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188297031181-#60200103
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188297121181-#60200108
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188297281181-#60200131
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188297371181-#60200112
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188297461181-#60200118
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188297551181-#60200125
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188297641181-#60200110
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188297731181-#6020033
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188297821181-#6020050
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188297981181-#6020063
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188298071181-#6020056
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188298161181-#6020058
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188298251181-#6020074
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188298341181-#6020088
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188298431181-#6020086
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188298521181-#6020093
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188298681181-#6020097
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188298771181-#60200174
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188298861181-#60200163
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188298951181-#60200284
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
188299041181-#60200402
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18829502
2022-03-31
用途: ピースワーク時
建設業・工事業

柔らかくて縫いやすいので、ピースワークに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする