フジックス[縫製用品]
パッチワークコトン
パッチワーク用のコットン手縫い糸です。
のりびき加工により平滑性があり摩擦に強いのでキルティングやピーシング、アップリケにもご使用いただけます。
手縫いに適した右撚りなので、スムーズな縫いごこちです。
用途
パッチワーク等
材質
コットン
伸度(%)
4
構成
50s 1×3
繊度(dtex)
330
伸長力(N)[gf]
11.3[1150]
内容量
1箱(3巻)
関連資料:
糸見本帳
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18829913
24481-#50
600
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18829922
24481-#50
600
3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18829938
24481-#50
600
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18829947
24481-#50
600
29
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18829956
24481-#50
600
30
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18829965
24481-#50
600
34
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18829974
24491-#50
200
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18829983
24491-#50
200
2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18829992
24491-#50
200
3
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830008
24491-#50
200
4
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830017
24491-#50
200
5
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830026
24491-#50
200
6
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830035
24491-#50
200
7
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830044
24491-#50
200
8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830053
24491-#50
200
9
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830062
24491-#50
200
10
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830078
24491-#50
200
11
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830087
24491-#50
200
12
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830096
24491-#50
200
13
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830105
24491-#50
200
14
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830114
24491-#50
200
15
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830123
24491-#50
200
16
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830132
24491-#50
200
17
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830148
24491-#50
200
18
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830157
24491-#50
200
19
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830166
24491-#50
200
20
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830175
24491-#50
200
21
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830184
24491-#50
200
22
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830193
24491-#50
200
23
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830202
24491-#50
200
24
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830218
24491-#50
200
25
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830227
24491-#50
200
26
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830236
24491-#50
200
27
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830245
24491-#50
200
28
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830254
24491-#50
200
29
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830263
24491-#50
200
30
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830272
24491-#50
200
31
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830288
24491-#50
200
32
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830297
24491-#50
200
33
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830306
24491-#50
200
34
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18830315
24491-#50
200
35
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください