シリカクリン 激取りMAX靴ドライ

シリカクリン 激取りMAX靴ドライ - テクナードシリカクリン 激取りMAX靴ドライ - テクナードシリカクリン 激取りMAX靴ドライ - テクナードシリカクリン 激取りMAX靴ドライ - テクナード
(5件のレビュー)

シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。
スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。)
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。
吸湿してもベタつきません。
抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。

用途
靴の乾きにくい梅雨や冬等に。
カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。
材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル寸法(cm)18×30.5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2枚)
注意
※本品は食べ物ではありません。お子様のいたずらにご注意ください。
※電子レンジは絶対に使用しないで下さい
※シリカゲルの入ったシートは破らず、使用後は燃えないゴミとしてお捨てください。
※本製品は、スポンジのように水分を吸水する製品ではございません。中材であるシリカゲルが吸湿して乾燥を早めるという製品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18833036-ブルー
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18833045-ブラックレッド
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 長時間作業で使った長靴
農・林・水産業

しっとり湿るくらい濡れいている長靴に入れて置くだけで
天日干しや靴乾燥機で乾かすには及ばないけど
かなり湿気をとることができます。
乾かせば再使用もできるので買ってよかったです。

対象商品 : 18833036
2020-08-13
用途: 湿ったシューズの乾燥
電気・ガス・熱供給・水道業

乾燥度のセンサーがついているのと、比較的、吸湿、乾燥のスピードが速く使いやすい。

対象商品 : 18833036
2016-06-22
用途: 安全靴の乾燥
建設業・工事業

夕方濡れた靴の中に引いていたら朝にはすっかり乾いているのでびっくりしました しかし何回程度使用できるのか不安です 意外と値段が高いです

対象商品 : 18833045
2017-03-27
用途:

乾燥はよくわからないけど、消臭効果はあった気がして、リピ買い。冬はよくわからない。

対象商品 : 18833045
2016-12-14
用途: 靴の臭い取り

以前買ったのがなんとなく効いたような気がして、リピート。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする