曜日別特売

産業用送風機 BJW-636 広角モデル、低騒音形

産業用送風機 BJW-636 広角モデル、低騒音形 - 鎌倉製作所

広い範囲にパワフル送風!
作業者の暑さ対策に最適
低騒音タイプ

用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。ファン外径(Φmm)626風量(m3/min)450/540トラスコ品番792-9200質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200騒音値(dB)66/70電源コード1.25×4×10[mm2×芯数×m]本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030耐熱クラスB極数(P)6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷おろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18830412BJW-636
298,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18830412BJW-63659668860BJW-6362画像準備中産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形鎌倉製作所1台
297,900
税込327,690
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする