フジックス[縫製用品]
都手まり花糸
適度な毛羽を有しているのでさしやすく、素朴な手まりづくりに最適です。
用途
手まり・手芸・飾り縫い
長さ(m)
30
材質
ポリエステル
伸度(%)
17
構成
20s 1×6
繊度(dtex)
1830
伸長力(N)[gf]
70.4[7180]
内容量
1箱(3巻)
全75種類を絞り込む
色番
選択してください
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
75種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18834147
12984/都手まり花糸
801
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834156
12984/都手まり花糸
802
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834165
12984/都手まり花糸
803
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834174
12984/都手まり花糸
804
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834183
12984/都手まり花糸
805
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834192
12984/都手まり花糸
806
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834208
12984/都手まり花糸
807
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834217
12984/都手まり花糸
808
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834226
12984/都手まり花糸
809
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834235
12984/都手まり花糸
810
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834244
12984/都手まり花糸
811
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834253
12984/都手まり花糸
812
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834262
12984/都手まり花糸
813
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834278
12984/都手まり花糸
814
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834287
12984/都手まり花糸
815
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834296
12984/都手まり花糸
816
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834305
12984/都手まり花糸
817
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834314
12984/都手まり花糸
818
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834323
12984/都手まり花糸
819
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834332
12984/都手まり花糸
820
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834348
12984/都手まり花糸
821
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834357
12984/都手まり花糸
822
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834366
12984/都手まり花糸
823
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834375
12984/都手まり花糸
824
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834384
12984/都手まり花糸
825
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834393
12984/都手まり花糸
826
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834402
12984/都手まり花糸
827
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834418
12984/都手まり花糸
828
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834427
12984/都手まり花糸
829
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834436
12984/都手まり花糸
830
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834445
12984/都手まり花糸
831
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834454
12984/都手まり花糸
832
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834463
12984/都手まり花糸
833
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834472
12984/都手まり花糸
834
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834488
12984/都手まり花糸
835
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834497
12984/都手まり花糸
836
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834506
12984/都手まり花糸
837
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834515
12984/都手まり花糸
838
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834524
12984/都手まり花糸
839
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834533
12984/都手まり花糸
840
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834542
12984/都手まり花糸
841
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834558
12984/都手まり花糸
842
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834567
12984/都手まり花糸
843
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834576
12984/都手まり花糸
844
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834585
12984/都手まり花糸
845
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834594
12984/都手まり花糸
846
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834603
12984/都手まり花糸
847
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834612
12984/都手まり花糸
848
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834628
12984/都手まり花糸
849
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18834637
12984/都手まり花糸
850
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ