曜日別特売

レグラス ラストブリザード

レグラス ラストブリザード - 東洋化学商会レグラス ラストブリザード - 東洋化学商会
(41件のレビュー)

ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。

使用方法
(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。
(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。
(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(550mL)
注意
※ゴム・プラスチック部品及び塗装面に使用する場合は、変色等の恐れがあるので、事前に十分確認の上使用ください。
※大型車、船舶、油圧ショベル等の太いボルト・ナットには多めに塗布してください。
※錆・腐食の状態によっては緩まない場合がありますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18872455TAC-208
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラストブリザード
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18872455
2024-05-22
用途: 失敗の許されない最後の砦として最強
その他業種

GPZ900Rのバッテリーケース固定ボルトが錆腐食による脱着不可状態に。困った時のモノタロウ検索で【レグラス】を発見・即購入。早速、患部に吹付け2分放置。更に、患部に吹付け5分放置後、T型レンチで軽く衝撃・振動を与える。結果、見事にボルトが外れた。素晴らしい品質。理論と映像で理解していたメカニズムを目の当たりにし、思わず【レグラス】に頬擦りしてしまった。正にラストブリザードは最後の砦。

1が参考にしています
対象商品 : 18872455
2023-07-10
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

探して居た商品が見つかり、大変に役立って居ります。

2が参考にしています
対象商品 : 18872455
2022-07-01
用途: 固着ネジの緩め用として
不動産業

バーナーの使えない所でラスペネだダメなときは試してみる価値あり。
ただ冷却して緩める為に必要な噴出量が多く気軽に使うとすぐになくなる・・・そしてこのお値段なのでコスパでやや満とさせていただきます。
でも困った時に一つあると助かる良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18872455
2021-09-20
用途: シティサイクルの後輪交換のために
その他業種

某有名メーカーのスプレーを家族で自転車に使用して来ました。それを使用して後輪を留めているナットへ何日か繰り返してみましたがびくともしませんでした。どうしたものかと悩んでいたところYouTubeでこちらを紹介している動画を発見しました。今日は晴天でしたので届いてすぐ使用して5分位放置したところ、ナットを外す事が出来ました!2分放置して外れませんでしたが5分放置で外れました。しかし自転車3台のうち1台はまだ外れません。錆びていなくても外れにくい自転車のナットもあるようです。

4が参考にしています
対象商品 : 18872455
2020-10-26
用途: 整備

これを使って取れないネジは、削り落とすだけの時、なので効果は抜群。

対象商品 : 18872455
2020-06-11
用途: 農機具修理
その他業種

農機具のキャブレターの分解修理に使用しています。詰まった穴が気持ちよく通気します。

3が参考にしています
対象商品 : 18872455
2019-10-21
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

部品に固定されているなべ型十字M5ネジをプラスドライバーで外そうとした際、かなり固く締め付けられており、うっかり十字頭をなめてしまいどうしようかと思ったときにこれを噴射してみました。しばらくしてからマイナスドライバーで軽く叩いていくと少しずつ緩んでいき、無事に外れてくれました。
とても良いアイテムで重宝します。

3が参考にしています
対象商品 : 18872455
2021-09-12
用途: ルーフラックの解体ほか

TERZOのルーフラックを解体しようとしたら、あちこちのネジが腐食で回らなくなっていて、これが必要になりそうだと思って買いました。
1か所だけ試すことになりましたが、結果は残念ながら・・・。
ネジが回らず、クリップナットのクリップとナットが分離して回り始めるという結末に。
仕組み的にはそういうことも起こりうるかと納得もしたりして。
その意味では効果が無いとは言えないのかも!
今回は役に立ちませんでしたが、また機会があったら試してみたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする