曜日別特売
モノタロウ

ピックアップツール 強力タイプ

ピックアップツール 強力タイプ - モノタロウ
(20件のレビュー)

マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。
ソフトグリップタイプで、 磁力遮断リング付、パイプの中に落ちた鉄物スムーズに引き上げれます。

質量(g)約67吸着力35N(3.5kgf)以内使用範囲(mm)165~855材質(クリップ)PVC材質(シャフト)SUS304先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18内容量1本
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※吸着力は使用条件によって異なります。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18872552QJ-PU10C-F
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18872552QJ-PU10C-F54778387-QJ-PU10C-F ピックアップツール 強力タイプ モノタロウ 54778387ピックアップツール 強力タイプモノタロウ1本
559
税込615
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18872552
2020-12-10
用途: 大きな箱にPPバンドをかける時に使用
製造業

足つきの大きな箱にPPバンドをかける時にPPバンドの先に目玉クリップを付けて反対側に落としたものをピックアップツールの磁石でクリップがつくので手が届かず大変だった作業を改善。
磁石も強いので大きめの目玉クリップも難なくくっつき、軽くPPバンドを引っ張ることができます。
伸縮棒なので使わない時も邪魔にならず、満足しています。

対象商品 : 18872552
2021-02-27
用途: 色々
kicchi Japan卸売・小売業

磁石が付いているので何かと便利
基本的には部品が落下したら取る感じです。

対象商品 : 18872552
2021-03-15
用途: 機械のメンテナンス時
飯田工業株式会社製造業

思った以上に磁力が強く、重い物も難なく吸着出来、便利に使用してます。

対象商品 : 18872552
2020-10-28
用途: マイカーのメンテナンス時
建設業・工事業

エンジンルーム内にボルトを落とした際に助かりました。
磁力遮断リングが付いているのがとても良いです。
当たり前ですが、磁石が効かないネジ類には効果ありません。
その手のネジも結構使われていることに初めて気づきました。

対象商品 : 18872552
2020-10-19
用途: 奥に落ちたナットネジの回収
自動車・二輪車・自転車関連業

3種類買ったが、値段的にもこのタイプが一番使いやすい。

対象商品 : 18872552
2020-07-11
用途: チェンソーでの薪作りの定規

チェンソーでの薪作りをする際、チェンソー側に磁石で固定できるので定規として使っている。便利である。磁石も強力である。

対象商品 : 18872552
2020-01-24
用途: 車両整備
有限会社 中山商会

磁力遮断リングが付いているのがとても良いです。
あと先端が首振りになっていると★5です!

1が参考にしています
対象商品 : 18872552
2019-02-07
用途: 作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

確りとしたつくりで使いやすいです、これくらい頑丈だと安心ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする