神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タオル掛
材質
(丸パイプ)ステンレス、(受金具)亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×55
仕上
(丸パイプ)磨き、(受金具)クロームメッキ
棒径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18872988
SK-ST-1
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください