WORKS HOMME デニムエプロン ロープ

WORKS HOMME デニムエプロン ロープ - ユニワールドWORKS HOMME デニムエプロン ロープ - ユニワールド
(8件のレビュー)

どんな職場でも大活躍!ペン、ハサミ、カッターの収納に便利なポケット付き

用途事務作業・一般作業・園芸・ガーデニングインディゴ混率(%)綿100種別エプロンタイプロープタイプ総丈(cm)88下幅(cm)63生地デニム内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18887828505
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 事務処理の合間に段ボールの整理時に使用。
株式会社日出

生地が想像してたより硬めでゴワツキ感があった。もう少し体にフィットした方が着心地がいい。

対象商品 : 18887828
2024-04-11
用途: 工場作業時
サービス業

選別作業をする仕事ですが、作業着を着てもやはり汚れます。エプロンをする事でだいぶ緩和します。ポケットに作業時に必要なヘラを入れる事もでき大変重宝しています。

対象商品 : 18887828
2021-03-10
用途: ガーデニング作業
その他業種

丈が長めで生地がしっかりとしています。
胸ポイントにメガネを入れることが嬉しかったです

1が参考にしています
対象商品 : 18887828
2019-10-02
用途: 溶接作業
建設業・工事業

ポケットやペン差しなどたくさん付いていて非常に便利。デニム生地も丁度いい厚さ。

対象商品 : 18887828
2018-04-18
用途: びんやペットボトルの仕分け作業など
循環資源株式会社

首元にかけるひもが長く、使う人に合わせて調節できるので、重宝しています。もちろん、布地も丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 18887828
2017-05-27
用途: 園芸
その他業種

厚いしっかりとしたデニム地です。耐久性も問題なさそう。購入してよかったです。

対象商品 : 18887828
2016-02-23
用途: 調理

質感やデザインはいいです。
ただハトメ部分が意外と脆いものもあり当たり外れが大きいようです。
値段からすると満足です!

対象商品 : 18887828
2023-11-27
用途: 作業用エプロン

耐熱・耐摩耗・吸湿の観点から、樹脂シート材やゴム製ではなくデニム製を選択した。
紐で脇を締めて結ぶタイプで、装着者の体形サイズに左右されにくい。
今回は防水・撥水性は不要な用途向けに購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする