| 21445217 | NF30-FAU 2P 5A W | 0.14 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 5 | | |
|
| 21445226 | NF30-FAU 2P 10A W | 0.14 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 10 | | |
|
| 21445235 | NF30-FAU 2P 15A W | 0.14 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 15 | | |
|
| 21445244 | NF30-FAU 2P 20A W | 0.14 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 20 | | |
|
| 21445253 | NF30-FAU 2P 30A W | 0.14 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 30 | | |
|
| 21445262 | NF30-FAU 3P 5A W | 0.2 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 5 | | |
|
| 21445278 | NF30-FAU 3P 10A W | 0.2 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 10 | | |
|
| 21445287 | NF30-FAU 3P 15A W | 0.2 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 15 | | |
|
| 21445296 | NF30-FAU 3P 20A W | 0.2 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 20 | | |
|
| 21445305 | NF30-FAU 3P 30A W | 0.2 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 30 | | |
|
| 21445314 | NF50-FAU 2P 40A W | 0.16 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 40 | | |
|
| 21445323 | NF50-FAU 2P 50A W | 0.16 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 50 | | |
|
| 21445332 | NF50-FAU 3P 40A W | 0.22 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 40 | | |
|
| 21445348 | NF50-FAU 3P 50A W | 0.22 | 制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) | (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 | (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 | 50 | | |
|
| 63973587 | NF30-FA 2P 20A W | 0.14 | ノーヒューズ遮断器 | - | JIS C 8201-2-1・Ann.1・Ann.2(Icu/Ics)250 | 20 | | |
|