谷沢製作所
女性用超軽量ヘルメット
日焼け跡がのこらないビニール素材。
種類
アメリカン
材質
帽体特殊軽量FRP樹脂
仕様
衝撃吸収ライナー付き
質量(g)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18883856
ST159-EPZS-EPA-S-P-12-B1-J
ブルー
¥
10,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18883874
ST159-EPZS-EPA-S-P-12-Y2-J
イエロー
¥
10,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18883865
ST159-EPZS-EPA-S-P-12-W1-J
ホワイト
¥
9,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください