サンフレックス
Φ75 カップブラシ キンセン
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
用途
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
材質(ブラシ部)
キンセン
外径(Φmm)
75
取付ネジ径
M10
毛丈(mm)
22
材質
真鍮メッキ
ねじピッチ
1.5
外径D(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18889578
J-201
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください