曜日別特売

セラブロックキング

セラブロックキング - サンフレックスセラブロックキング - サンフレックスセラブロックキング - サンフレックスセラブロックキング - サンフレックスセラブロックキング - サンフレックスセラブロックキング - サンフレックス

ビッグサイズのブロック型ゴム砥石。
もちやすいゴムグリップに砥石シートを貼り付け、広い面の作業性がアップ。
旋盤等で回転させたワークに押し当て、微研磨、表面調整を安全に行うことができます。

用途広い面のサビ取り、微バリ取り、鋼板等のキズとり、歪検査、ヘアライン調整、塗装面ブツ取り、塗装面の修正、各種研磨作業内容量1個
全6種類を絞り込む
粒度
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18889587CK-870#46ゴム台/150×30×50、砥石/150×30×5
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
18889596CK-871#80ゴム台/150×30×50、砥石/150×30×5
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
18889605CK-872#150ゴム台/150×30×50、砥石/150×30×5
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
18889614CK-875#46ゴム台/150×50×30、砥石/150×50×5
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
18889623CK-876#80ゴム台/150×50×30、砥石/150×50×5
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
18889632CK-877#150ゴム台/150×50×30、砥石/150×50×5
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする