サンフレックス
ボールたわし
不織布を積層構造で組み合わせ、クッション性がアップ。
平面や曲面、スミや角、パイプや芯材の研磨にも使いやすい。
用途
軽いサビ取り、汚れ落とし各種クリーニングに
粒度
約#320
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×45
材質
砥粒入り不織布、樹脂金具
外径(Φmm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18889648
8029
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください