曜日別特売

朝日虎印 C鎌砥

朝日虎印 C鎌砥 - サンタイガー朝日虎印 C鎌砥 - サンタイガー朝日虎印 C鎌砥 - サンタイガー朝日虎印 C鎌砥 - サンタイガー
(1件のレビュー)

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。

用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用粒度120長さ(mm)125材質C研磨対象一般鎌内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18889982-5025
オープン
499
549(税込)
当日出荷
18889998-3822
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18889982
2021-09-30
用途: 陶芸作品の底擦り用
やわら木その他業種

焼きあがった陶器は底がざらついているので仕上げに使用しています。
耐久性は正直あまり高くはなく、消耗品の感覚で使っています。
用途は果たせているので星4点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする