SIGNET(シグネット)
チタンコーティングプラスビット
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
全長(mm)
25
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892615
21411
No.1
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892624
21412
No.2
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892633
21413
No.3
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください