SIGNET(シグネット)
チタンコーティングいじり止め付きビット
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
先端形状
ヘックス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1本
全7種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892728
21506
T10
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892737
21507
T15
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892746
21508
T20
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892755
21509
T25
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892764
21511
T27
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892773
21512
T30
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892782
21513
T40
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください