1/4DR スプラインソケット&ビットセット

1/4DR スプラインソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。

セット内容
【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm
【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
差込角(inch)1/4内容量1組
注意
※単品での販売は致しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889300822038
5,650
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18893008
2016-12-04
用途: 機械のメンテナンス
下村農園農・林・水産業

いろんな規格のボルトに合うので現場での修理等に便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする