曜日別特売

1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

ケース付き。

差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm内容量1セット(10個)
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889432223291
9,800
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18894322
2017-01-05
用途: 農機具、機械の修理等で使用します。
佐藤農場

商品到着後すぐ野菜洗浄機の修理に使用しました。さび付いたボルトの取り外しにはインパクトレンチを使用しますのでインパクト用のソケットレンチはなくてはならない工具です。今回購入したソケットセットですので修理に使用するすべてのサイズがそろっているので購入しました。たいへん助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする