SIGNET(シグネット)
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット
ケース付き。
差込角(inch)
1/2
セット内容
10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm
材質
クロムモリブデンの鋼鉄(Cr-Mo)
サイズ
製品サイズ(WxDxH mm):440×100×50
製品質量(g)
3760
内容量
1セット(14個)
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18894338
23296
¥
14,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください