ディープインパクトソケット

ディープインパクトソケット - SIGNET(シグネット)ディープインパクトソケット - SIGNET(シグネット)ディープインパクトソケット - SIGNET(シグネット)ディープインパクトソケット - SIGNET(シグネット)ディープインパクトソケット - SIGNET(シグネット)ディープインパクトソケット - SIGNET(シグネット)ディープインパクトソケット - SIGNET(シグネット)ディープインパクトソケット - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)
差込角(sq.)3/4全長(mm)90差込穴径(mm)44内容量1個
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
全22種類を絞り込む
二面幅(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188949772425219
2,400
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
188949862425421
2,400
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
188949952425724
2,400
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
188950042425825
2,400
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
188950132425926
2,400
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
188950222426027
2,400
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
188950382426128
2,400
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
188950472426229
2,850
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
188950562426330
2,850
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
188950652426431
2,850
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
188950742426532
2,850
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
188950832426633
3,050
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
188950922426734
3,050
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
188951082426835
3,050
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
188951172426936
3,050
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
188951262427037
3,050
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
188951352427240
3,650
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
188951442427442
3,650
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
188951532427543
3,750
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
188951622427846
3,950
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
188951782428049
4,050
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
188951872427138
3,050
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 洗濯機の分解

日立の洗濯機を分解清掃するのに使用。
家の洗濯機はナットサイズ38ミリで中心のボルト高が4センチだったのでディープソケットを選択。
問題なく外せました。

対象商品 : 18895178
2023-09-09
用途: エンジンのオーバーホールにて使用
個人のお客様

ディープソケットの49mmと言う
一度買ったら、その後は使用しないでしょう
と言うサイズ。
一番、安価な商品がこれでした。
到着した商品はSIGNETと言う事も有り
精度も作りも良くて満足でした。
ただ、納期を無視すればもっと安価な
価格で有ったので☆を一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする