1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット

1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット - SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット - SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット - SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット - SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット - SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット - SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット - SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており
3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、
ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。
コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。

内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889531828275【セット内容1】1/4プラスビット#1、2、3、マイナスビット4×0.8、5.5×1、6.5×1.2mm、六角ビット3、4、5、6、7、8mm、ヘクスローブビットT10、15、20、25、30、40
【セット内容2】1/4インチSQソケット8、10、12、13、14mm、ソケットアダプター凹3/8インチSQ × 凸1/4インチSQ、ギアレンチビットアダプター凸10mm × 凹1/4インチHE×、ベルトクリップ付きケース
片頭
3,750
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18895318
2017-02-07
用途: 部品の脱着
株式会社東京自動車・東京レッカー自動車・二輪車・自転車関連業

ありがとうございます!
良いと思います!
備えあれば憂いなし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする