クアッドボックスギアレンチセット

クアッドボックスギアレンチセット - SIGNET(シグネット)

1本のレンチで4つのサイズに対応送り角5°のラチェット機構で生産性アップ。
狭くて入り組んだところでも使いやすい薄型ヘッド回転切替レバー付

セット内容クアッドボックスギアレンチ2本(8x10mm-12x13mm、16x17mm-18x19mm)、ビット10本(マイナス4、5.5、6.5mm、プラス#1、#2、#3、ヘクスローブT15、T20、T25、T27)、ギアレンチ用ビットアダプター、ビットホルダーラチェット機構あり内容量1セット(13個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889690334340
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする