こんなお得な商品も!
ホースリムーバープーラー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
(125)
全長(mm)200
外径(Φmm)対応ホース径4~12
先端厚さ(mm)2.5
開き幅(mm)33
先端幅(mm)26
内容量1個
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18898872
2025-02-12
- 用途:
- 機器からのパイプ類取り外し
製造業
パイプを機器から外すときにおおちゃくしてと引っ張って切れてしまったため、正規に購入。固くなったパイプも外すことができました。ただハサミを差し込む隙間と奥行きがあることを考慮する必要があります。
- 対象商品:
- 18898872
2022-04-02
- 用途:
- 自動車整備時
強度面で不安はありましたが、ベンツの硬いホース類にも対処できたので一安心。
余談ですけど、表裏同じに見えるのに「TUBE」「HOSE」と分けてあるのはリムーバーの材質の違いなのか?
合わせなきゃいけないのかと思い、慣れるまでどっちだ?と確認するのが少し億劫に。