曜日別特売

セーバーソーブレード

セーバーソーブレード - SIGNET(シグネット)セーバーソーブレード - SIGNET(シグネット)セーバーソーブレード - SIGNET(シグネット)セーバーソーブレード - SIGNET(シグネット)セーバーソーブレード - SIGNET(シグネット)セーバーソーブレード - SIGNET(シグネット)セーバーソーブレード - SIGNET(シグネット)セーバーソーブレード - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード
しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接
刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています

内容量1パック
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
山数
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889937858086225221.614T3枚
4,950
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1889938758087225201.36T5枚
4,050
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1889939658088200200.910T5枚
3,100
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
1889940558089250200.910T5枚
4,050
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
1889941458090100200.914T5枚
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
1889942358091150200.914T5枚
2,500
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
1889943258092225200.914T5枚
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1889944858093300200.914T5枚
5,300
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
18899457580947460.918T5枚
2,500
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
1889946658095100200.918T5枚
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
1889947558096300200.918T5枚
5,300
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
1889948458170250200.918T5枚
4,050
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1889949358171300201.310/14T5枚
4,850
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1889950258172150200.918T5枚
2,500
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
1889951858173200200.914T5枚
3,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
1889952758174200200.918T5枚
3,100
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
1889953658175200201.310/14T5枚
3,400
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
1889957258173/25200200.914T5枚
14,050
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1889954558172/25150200.918T5枚
10,700
取扱い終了
1889955458174/25200200.918T5枚
13,600
取扱い終了
1889956358091/25150200.914T5枚
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18899466
2019-04-04
用途: パイプの切断
建設業・工事業

問題なくサクサクと切れます。コスパも良いです。リピートするかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする