曜日別特売

ピンポンチセット

ピンポンチセット - SIGNET(シグネット)ピンポンチセット - SIGNET(シグネット)ピンポンチセット - SIGNET(シグネット)ピンポンチセット - SIGNET(シグネット)ピンポンチセット - SIGNET(シグネット)ピンポンチセット - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。
八角胴全長115~180mmホルダー付き

全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼内容量1セット(6個)
注意
※単品での販売は致しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889961560501
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-13
用途: ピン抜き

このブランドは価格の割に品質が良く、愛用してます。たまにしか使わないので、安い物でいいのですか、中間の値段と品質ではないでしょうか。
袋よりもホルダー付きが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18899615
2017-01-20
用途: バイク、車、農業機械の整備
製造業

表面に光沢があり、きれいである。汚れを拭くのに簡単である

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする