インパクトドライバーセット

インパクトドライバーセット - SIGNET(シグネット)インパクトドライバーセット - SIGNET(シグネット)インパクトドライバーセット - SIGNET(シグネット)インパクトドライバーセット - SIGNET(シグネット)インパクトドライバーセット - SIGNET(シグネット)インパクトドライバーセット - SIGNET(シグネット)インパクトドライバーセット - SIGNET(シグネット)インパクトドライバーセット - SIGNET(シグネット)
(10件のレビュー)

本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、
ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。
反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。

セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体種類セット品商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889962462008なし
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18899624
2021-11-17
用途: 4ミニバイクの整備
重見モータース自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたショックドライバーが壊れたので買い替え、必要にして十分な強度です。

対象商品 : 18899624
2020-10-23
用途: 電気工具等のメンテナンス
農・林・水産業

潤滑スプレーではどうにもはずせなかった鍋ネジ緩みました。ネジ頭にナメた跡がありましたがセーフ。インパクトドライバー価格が高いのから安いのまでいろいろありますが、手持工具セットがこのメーカーだったので、これを選びました。

2が参考にしています
対象商品 : 18899624
2020-09-05
用途: バイク修理に使用
その他業種

ヤマハのランッアのクランクシールの交換時に使用しました。問題なく使用できます。

2019-06-18
用途: 錆びたネジ外し
その他業種

農業用運搬車の荷台コンパネの錆びたネジ18本をすべて外すことがてきました。普通のドライバーではネジ山がなめってしまい、絶対に無理でした。買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18899624
2019-06-17
用途: 錆びたネジ外し
その他業種

錆びたネジ18本全部外すことができました。普通ドライバーならネジ山がなめってしまうので絶対に無理でした。買ってよかったです。

対象商品 : 18899624
2019-01-19
用途: トラックの荷台の床板修理

使っていたもの壊れたので買い替えです。
床板に穴が空いた時に修理する際、止めてあるねじを外すときに使います。電動インパクトでも緩まず、ビットの先が折れたりしてますが、これで一撃加えることにより緩み(ねじが折れる場合もあります)電動ドリルのバッテリーも負担なく作業がはかどります。まだ使っていませんが、楽しみです。

対象商品 : 18899624
2018-07-30
用途: 固着したビスの取り外し作業時
その他業種

レール間の狭い隙間でも、固着したビスが取り外しが出来るようプラスビットの径を小さくしてほしい。

対象商品 : 18899624
2018-02-02
用途: 整備作業
みずほオート自動車・二輪車・自転車関連業

格安なの使ってましたがいまいちで、これを入手。手頃な値段の割に充分使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする