SIGNET(シグネット)
5/16インチ 62008用ビット
(1件のレビュー)
インパクトドライバー62008用ビット。
全長(mm)
37
先端サイズ
10×1.6
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899685
62037
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください