ボールピンハンマー(木柄)

ボールピンハンマー(木柄) - SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー(木柄) - SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー(木柄) - SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー(木柄) - SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー(木柄) - SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー(木柄) - SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー(木柄) - SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー(木柄) - SIGNET(シグネット)

ヒッコリー柄のボールピンハンマー

種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業/打ち込み作業内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像は品番80112です。189000358010825298360268
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
189000448011229322470288
1,900
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
189000538011630346570309
2,000
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像は品番80112です。189000628012435406950362
2,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする