SIGNET(シグネット)
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類
片手ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバーシャフト
主な用途
鉄工作業/打ち込み作業
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18900078
80141
25
280
390
245
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
18900087
80143
28
300
570
258
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
18900096
80146
30
330
745
280
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
18900105
80150
35
380
1120
330
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください