SIGNET(シグネット)
コンビネーションハンマー
一方にスチール、もう一方にウレタンヘッドを配し、1本2役を実現。
交換ヘッドをご用意しています。(ウレタンのみ)
種類
コンビハンマー
主な用途
鉄工作業/大工作業/打ち込み作業
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18900123
80184
38
330
857
292
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
18900114
80176
32
300
533
268
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください