曜日別特売

ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。

種類ショックレスハンマー材質(頭)ラバー材質(柄部)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
ヘッド長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890017580454543561170300120
4,150
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1890018480455583701400310130
4,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
189001668045136290520252100
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
189001668045108141122PU-03880451 ショックレスハンマー モノタロウ 08141122ショックレスハンマーモノタロウ1本
2,298
税込2,528
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18900184
2019-01-16
用途: 夜間の叩き作業

ゴムでコーティングされているので消音効果を期待して購入しました。
日中の作業では音が気になりませんが、夜間に使用してどうなるかこれからの検証になります。
まだ使用していないのですが、外観はしっかりとした造りとなっており、黄色の柄が目立つので見つけやすくてよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする