SIGNET(シグネット)
強力ニッパー コンフォートタイプ
(1件のレビュー)
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
全長(mm)
160
質量(g)
240
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.0
切断能力(Φmm) 軟線
3.0
切断能力(Φmm) 硬線
2.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18900507
90381
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください