電球に高輝度LEDを使用し、最大300ルーメンの明るさで照らすことができるスポットライト。
遠くまでしっかりと光が届くため、広いエリアを照ら施設警備に効果的。
防塵・防滴仕様6級を取得しているため、雨の中でも使用可能です。また、水に浮く構造の為、水の近くでの作業や災害時にも活躍します。
点滅信号が邪魔、船舶の信号は点滅信号だけではないので任意の信号ができると良い。購入後1年ほどでプラスチック電灯外部にベトつきが発生するので汚なくなる。
貴重なご意見ありがとうございます。
超強力なLEDに加え、スイッチがガングリップタイプなので使いやすさはピカいちです。おまけに自立スタンドもついているし、水に浮くと来たもんだ。もしかして軍事物資ですか?それはさておき、前述した通り、超強力なので怪談話をするとき、あごの下から当てるのはやめた方がよさそうです。
点灯スイッチON OFFが順次点灯種類が切り替わるので不便、点灯消灯がその照明種類のみでできればと思う、照明種類の切り替えを別スイッチにしてほしい。(船舶間信号に使用したいと思い購入したが、モールス信号が発光できない、スイッチを押すたびに点灯種類が変わる為)
価格の割には思ったほど光源は弱いと感じた。持ち手のハンドル部分があるこのハンディライトなら他のスリムな形状のライトより光源や明るさが強くなければ価格に対してのメリットはさほど無いと感じ、残念なためやや不満とした。防水構造は雨天時に雨を気にせず使える点は良いとは思う。