SIGNET(シグネット)
絶縁精密ドライバー マイナス
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)
145
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
95×18
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18902923
E31415
マイナス
1.5×0.23mm
50
¥650
取扱い終了
18902932
E31418
マイナス
1.8×0.3mm
50
¥650
取扱い終了
18902948
E31420
マイナス
2×0.4mm
50
¥650
取扱い終了
18902957
E31425
マイナス
2.5×0.4mm
50
¥650
取扱い終了
18902966
E31430
マイナス
3×0.5mm
50
¥650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください