曜日別特売

3/8DR マグネットディープソケットセット

3/8DR マグネットディープソケットセット - SIGNET(シグネット)3/8DR マグネットディープソケットセット - SIGNET(シグネット)3/8DR マグネットディープソケットセット - SIGNET(シグネット)3/8DR マグネットディープソケットセット - SIGNET(シグネット)3/8DR マグネットディープソケットセット - SIGNET(シグネット)3/8DR マグネットディープソケットセット - SIGNET(シグネット)3/8DR マグネットディープソケットセット - SIGNET(シグネット)3/8DR マグネットディープソケットセット - SIGNET(シグネット)
(4件のレビュー)
差込角(sq.)3/8インチSQ二面幅(mm)8、10、12、13、14寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)63内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890483812265
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18904838
2021-01-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ナットを落とす事が少なくなるので非常に便利だ。
以前からこのようなソケットが有るといいなぁと思っていた。

1が参考にしています
対象商品 : 18904838
2020-01-14
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

費用対効果がいつも通りよろしいです。またよろしくおねがいします。

1が参考にしています
対象商品 : 18904838
2018-01-20
用途: エンジン修理時
ペイントマシンサービス株式会社

ネジを手で押さえなくても延長ポールを利用して手の入らない
所でもネジを取りはずし取り付けが出来る

1が参考にしています
対象商品 : 18904838
2016-01-03
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネット部にスプリングが入っており貫通ナットの締め緩めに大変重宝しています
強いて欠点を上げるなら青色の塗装!?メッキ!?の剥がれやすく商品開封時に剥がれが有った事(又普通に作業しているとどんどん剥がれていきます)とマグネットが若干弱い為たまにボルトが落ちてしまうことです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする