曜日別特売

コンパウンド

コンパウンド - メンツェルナコンパウンド - メンツェルナコンパウンド - メンツェルナコンパウンド - メンツェルナコンパウンド - メンツェルナコンパウンド - メンツェルナコンパウンド - メンツェルナコンパウンド - メンツェルナ
(2件のレビュー)

メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。
楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。
もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。
また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。
日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18889885HEAVY CUT COMPOUND 1000 細目(旧S34A)1本(1000g)下地作業用1000
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
18889894PO91J 極細目1本(1000g)磨き作業用1000
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
18889903PO85J 極超微粒子1本(1000g)仕上作業用1000
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
55504708ONE STEP POLISH 3in11本(1L)研磨、仕上、ツヤ出し作業用-
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
55504717POWER PROTECT ULTRA 2in11本(1L)仕上げ・ツヤ出し作業用-
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
55504726SUPER HEAVY CUT COMPOUND 3001本(1L)下地・仕上げ作業用-
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
55504735POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION1本(1L)磨き・ツヤ出し作業用-
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
55504744HEAVY CUT COMPOUND 4001本(1L)下地・仕上げ作業用-
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18889903
2019-02-08
用途: ウレタン塗装面の磨き
製造業

#1500ペーパーからの90J使用後に使ってみました。バフ目にはシビアな気がしますがツヤはさすがです。

対象商品 : 18889903
2018-08-06
用途: 自動車研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使用しましたが、♯2000程度であれば
ダブルのウレタンで目消し出来ると思います。
それ以下だと、工程数を増やさないと難しく感じました。艶に関しては、予想の範囲内でしたが、予想以上を期待していたので、ちょっと残念。。。
プライベートで使用するには問題ありませんが、
仕事として使用するには、塗色とコンディションが限られますね。。。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする